薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSF16

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSF16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20791743CQSF16-15DM-XB615(M) ロッド先端おねじ
6,270
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791759CQSF16-150DCM150(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,530
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791768CQSF16-20D-X27120(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791777CQSF16-25DM-XB625(M) ロッド先端おねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791786CQSF16-30D-XB630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791795CQSF16-5DM-XB65(M) ロッド先端おねじ
5,280
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791804CQSF16-54DC-XB1054(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20791813CQSF16-60DCM-XB1060(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする