曜日別特売

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSG20

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSG20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792145CQSG20-10DM-XC610(M) ロッド先端おねじ
5,670
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792154CQSG20-115DCM115(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,680
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792163CQSG20-20D-XB620(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
20792179CQSG20-25D-XB625(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792188CQSG20-30D-XB630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする