曜日別特売

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSLC12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792224CQSLC12-10D10
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792233CQSLC12-15D15
4,950
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792249CQSLC12-20D20
5,720
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする