曜日別特売

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL16

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL16 - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792529CQSL16-125DC125(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20792538CQSL16-15DM-XB615(M) ロッド先端おねじ
6,270
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792547CQSL16-150DC150(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
8,250
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792556CQSL16-20D-XB620(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,880
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792565CQSL16-20DM-XB620(M) ロッド先端おねじ
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792574CQSL16-30D-XB630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,100
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792583CQSL16-30DM-XB630(M) ロッド先端おねじ
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792599CQSL16-30DM-X27130(M) ロッド先端おねじ
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792608CQSL16-40DC-X27140(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
8,690
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792617CQSL16-40DCM-X27140(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,970
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792626CQSL16-5D-XB65(-) 標準(ロッド先端めねじ)
5,010
4,498
4,948(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792635CQSL16-5DCM-XB95(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
5,450
4,798
5,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792644CQSL16-60DC-XB1060(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792653CQSL16-60DCM-XB1060(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする