薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL20

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20792669CQSL20-10DC-XB1310(C) ラバークッション付
6,330
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792678CQSL20-10DM-XC610(M) ロッド先端おねじ
5,670
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792687CQSL20-10DM-XC8510(M) ロッド先端おねじ
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792696CQSL20-140DC-XB10140(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792705CQSL20-15D-XB615(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,600
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792714CQSL20-160DCM160(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792723CQSL20-160DCM-XB10160(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792739CQSL20-20DM-XB620(M) ロッド先端おねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792748CQSL20-30D-XB630(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792757CQSL20-30D-X27130(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,590
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792766CQSL20-30DCM-XC630(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792775CQSL20-45D-XC9245(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,790
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792784CQSL20-45DM-XC9245(M) ロッド先端おねじ
10,070
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792793CQSL20-50DC-XC9250(C) ラバークッション付
10,890
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
20792809CQSL20-60DCM-XB1060(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする