曜日別特売

薄形シリンダ コンパクトタイプ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CQSKWシリーズ

薄形シリンダ コンパクトタイプ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド CQSKWシリーズ - SMC
作動方式複動両ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20794446CQSKWB25-30DM25(M) ロッド先端おねじ30
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794455CQSKWF20-25D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
12,650
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794464CQSKWF20-25DM20(M) ロッド先端おねじ25
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794473CQSKWF20-30D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)30
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20794489CQSKWL25-25D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
13,640
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする