SMC
薄形シリンダ 軸方向配管形/複動・片ロッド CQP2シリーズ CQP2B40V
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上タイプ】(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)
ストローク(mm)
25
取付支持形式
(B) 通し穴(標準)
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20795374
CQP2B40V-25D
CADデータダウンロード
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください