SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ボディオプション
リード線長さ(mm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20799669
CDQ2A16-10SMZ-A93VS
CADデータダウンロード
標準ストローク
(S) 単動 : 押出し
(M) ロッド先端おねじ
(-) 0.5
10
¥
6,380
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799678
CDQ2A16-10TMZ-M9BWVS
CADデータダウンロード
-
(T) 単動 : 引込み
(M) ロッド先端おねじ
(-) 0.5
10
¥
7,760
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799687
CDQ2A16-10TZ-A93VLS
CADデータダウンロード
-
(T) 単動 : 引込み
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(L) 3
10
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20799696
CDQ2A16-5SZ-M9BVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
(S) 単動 : 押出し
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
(-) 0.5
5
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20799705
CDQ2A16-5TMZ-M9BV
CADデータダウンロード
-
(T) 単動 : 引込み
(M) ロッド先端おねじ
(-) 0.5
5
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください