SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC12
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801437
CDQ2LC12-10SZ
CADデータダウンロード
¥
4,510
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20801446
CDQ2LC12-10SZ-M9BV
CADデータダウンロード
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20801455
CDQ2LC12-10SZ-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
11,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20801464
CDQ2LC12-10SZ-M9BVLS
CADデータダウンロード
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください