曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A40TN

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A40TN - SMC
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
(T) 単動 : 引込み
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20801629CQ2A40TN-10TZ
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする