SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B16
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) M ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20801656
CQ2B16-10S-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
(S) 単動 : 押出し
10
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
3,960
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20801665
CQ2B16-10TM-XC6
CADデータダウンロード
-
(T) 単動 : 引込み
10
(M) ロッド先端おねじ
¥
4,130
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801674
CQ2B16-6S-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(S) 単動 : 押出し
6
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801683
CQ2B16-6T
CADデータダウンロード
-
(T) 単動 : 引込み
6
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
¥
3,740
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801699
CQ2B16-7SM-XB10
CADデータダウンロード
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
(S) 単動 : 押出し
7
(M) ロッド先端おねじ
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801708
CQ2B16-7TM
CADデータダウンロード
-
(T) 単動 : 引込み
7
(M) ロッド先端おねじ
¥
4,020
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください