薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B20 - SMC
チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式(S) 単動 : 押出しボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20801717CQ2B20-10SM-LW10
5,670
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
20801726CQ2B20-5SM-W5
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする