SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2AH32TN
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20802286
CDQ2AH32TN-25DMZ
CADデータダウンロード
25
¥
10,070
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20802295
CDQ2AH32TN-30DMZ
CADデータダウンロード
30
¥
10,180
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください