SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100M
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805488
CDQ2A100M-20DMZ
CADデータダウンロード
20
(M) ロッド先端おねじ
¥
34,710
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20805497
CDQ2A100M-40DMZ
CADデータダウンロード
40
(M) ロッド先端おねじ
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20805506
CDQ2A100M-50DZ-E-M9BWL
CADデータダウンロード
50
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
51,480
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください