SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A100V
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(V) FKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20805795
CDQ2A100V-100DZ
CADデータダウンロード
100
¥
45,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20805804
CDQ2A100V-50DZ
CADデータダウンロード
50
¥
41,420
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください