SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-135DCMZ
ストローク(mm)
135
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
32
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20813468
CDQ2A32-135DCMZ-A93
CADデータダウンロード
32
135
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
18,540
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20813477
CDQ2A32-135DCMZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
32
135
(L) 3
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください