SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-160DCZ
ストローク(mm)
160
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20814378
CDQ2A32-160DCZ-M9BL-XB10
CADデータダウンロード
32
160
¥
21,180
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください