SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-196DCZ
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
196
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20814764
CDQ2A32-196DCZ
CADデータダウンロード
¥
15,070
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください