曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-50DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-50DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20818535CDQ2A32-50DCMZ-A93-XC85
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20818544CDQ2A32-50DCMZ-J79W3
25,250
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20818553CDQ2A32-50DCMZ-M9B-XC2
18,480
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20818569CDQ2A32-50DCMZ-M9BL-X271
20,850
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20818578CDQ2A32-50DCMZ-M9BWSAPC
23,270
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20818587CDQ2A32-50DCMZ-M9NAVZ
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20818596CDQ2A32-50DCMZ-M9NL-XC6
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20818605CDQ2A32-50DCMZ-P4DWZ-XC35
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20818614CDQ2A32-50DCMZ-W-M9B
19,860
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする