SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-88DZ
ストローク(mm)
88
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ種類
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20821299
CDQ2A32-88DZ-M9BA-XB10
CADデータダウンロード
32
88
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20821308
CDQ2A32-88DZ-M9BA-XB10A
CADデータダウンロード
32
88
¥
21,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください