薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-170DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-170DCZ - SMC
ストローク(mm)170作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20825185CDQ2A40-170DCZ-M9BAL-XB1040170
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする