曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-100DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-100DZ - SMC
ストローク(mm)
100
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全11種類を絞り込む
品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20834066CDQ2A50-100DZ-A93L-XC89
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20834075CDQ2A50-100DZ-D-A93
¥23,320
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834084CDQ2A50-100DZ-D-M9BAL
¥28,380
¥26,980
¥29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834093CDQ2A50-100DZ-D-M9BVL
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834109CDQ2A50-100DZ-E-M9BV
¥26,400
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834118CDQ2A50-100DZ-E-M9BVL
¥27,060
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834127CDQ2A50-100DZ-M9BWVZS
¥20,850
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834136CDQ2A50-100DZ-P3DWASC
¥30,310
¥27,980
¥30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834145CDQ2A50-100DZ-P3DWAZ
¥30,970
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20834154CDQ2A50-100DZ-XB13
¥17,270
¥16,980
¥18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20834163CDQ2A50-100DZ-XC88
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする