薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-25DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-25DMZ - SMC
ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20836893CDQ2A50-25DMZ-M9BA5025
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836909CDQ2A50-25DMZ-M9BWS5025
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836918CDQ2A50-25DMZ-M9BWSDPC5025
24,200
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836927CDQ2A50-25DMZ-M9BWSDPC55025
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836936CDQ2A50-25DMZ-M9BWVSBPC-XC25025
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836945CDQ2A50-25DMZ-P3DWASC5025
27,170
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836954CDQ2A50-25DMZ-P3DWASCS5025
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836963CDQ2A50-25DMZ-V-M9BV5025
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836979CDQ2A50-25DMZ-W5025
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20836988CDQ2A50-25DMZ-W-M9BWL5025
22,280
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする