薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-35DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-35DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)35タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20838038CDQ2A50-35DMZ-A90L-XC4
20,960
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20838047CDQ2A50-35DMZ-F7NJL-XB14
39,440
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20838056CDQ2A50-35DMZ-P3DWASC
27,720
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20838065CDQ2A50-35DMZ-P3DWASCS
20,960
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20838074CDQ2A50-35DMZ-W-M9BA
23,820
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20838083CDQ2A50-35DMZ-XC89
16,500
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする