SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-65DCMZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
65
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20839517
CDQ2A50-65DCMZ-M9BAS
CADデータダウンロード
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20839526
CDQ2A50-65DCMZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
20,570
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください