薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50F

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50F - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
全25種類を絞り込む
ボディオプション
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20840454CDQ2A50F-10DCZ(C) ラバークッション付10
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840463CDQ2A50F-100DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ100
19,530
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840479CDQ2A50F-100DCZ(C) ラバークッション付100
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840488CDQ2A50F-125DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)125
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840497CDQ2A50F-15DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ15
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840506CDQ2A50F-175DCMZ(M) ロッド先端おねじ175
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840515CDQ2A50F-20DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ20
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840524CDQ2A50F-20DCZ(C) ラバークッション付20
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840533CDQ2A50F-20DZ-A93L(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840549CDQ2A50F-220DCMZ(M) ロッド先端おねじ220
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840558CDQ2A50F-25DZ-M9BWL(-) 標準(ロッド先端めねじ)25
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840567CDQ2A50F-250DCMZ(M) ロッド先端おねじ250
22,000
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840576CDQ2A50F-250DCZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)250
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840585CDQ2A50F-275DCMZ(M) ロッド先端おねじ275
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840594CDQ2A50F-30DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ30
16,120
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840603CDQ2A50F-300DCMZ(M) ロッド先端おねじ300
23,050
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840619CDQ2A50F-35DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ35
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840628CDQ2A50F-40DCZ(C) ラバークッション付40
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840637CDQ2A50F-40DMZ(M) ロッド先端おねじ40
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840646CDQ2A50F-45DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ45
17,330
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840655CDQ2A50F-45DMZ(M) ロッド先端おねじ45
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840664CDQ2A50F-45DZ(-) 標準(ロッド先端めねじ)45
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840673CDQ2A50F-50DCMZ(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ50
17,820
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840689CDQ2A50F-60DMZ(M) ロッド先端おねじ60
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840698CDQ2A50F-65DMZ(M) ロッド先端おねじ65
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする