曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50M - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20840707CDQ2A50M-10DMZ10(M) ロッド先端おねじ
15,790
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840716CDQ2A50M-15DMZ15(M) ロッド先端おねじ
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840725CDQ2A50M-20DZ20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840734CDQ2A50M-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840743CDQ2A50M-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840759CDQ2A50M-40DMZ40(M) ロッド先端おねじ
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840768CDQ2A50M-40DZ40(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,440
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840777CDQ2A50M-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20840786CDQ2A50M-50DMZ-A9350(M) ロッド先端おねじ
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする