薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-135DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-135DCMZ - SMC
ストローク(mm)135作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20842895CDQ2A63-135DCMZ-A93-XB1063135
28,490
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
20842904CDQ2A63-135DCMZ-A93VZ63135
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20842913CDQ2A63-135DCMZ-A93VZ-XB1063135
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20842929CDQ2A63-135DCMZ-M9BAL963135
63,200
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20842938CDQ2A63-135DCMZ-M9BL-XB1063135
31,350
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20842947CDQ2A63-135DCMZ-M9BWL-XB1063135
31,900
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする