SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-20DCMZ
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20844049
CDQ2A63-20DCMZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
¥
30,420
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20844058
CDQ2A63-20DCMZ-XC88
CADデータダウンロード
¥
23,820
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください