薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-110DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-110DCZ - SMC
ストローク(mm)110作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20849265CDQ2A80-110DCZ-J79L80110
38,280
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20849274CDQ2A80-110DCZ-M9BLS-XB1080110
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする