曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-75DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-75DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)75タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ追記号
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20852354CDQ2A80-75DMZ-A93ZS(Z) 5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
30,140
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20852363CDQ2A80-75DMZ-M9BL-XC89(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,130
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852379CDQ2A80-75DMZ-M9BWL-XC35(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
37,070
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852388CDQ2A80-75DMZ-M9NL-XB13(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
35,040
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20852397CDQ2A80-75DMZ-P3DWASC(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(-) 2ヶ付
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20852406CDQ2A80-75DMZ-P3DWASCS(-) 0.5P3DWASC 無接点-耐強磁界(2色表示)-プリワイヤコネクタ-表示灯有-2線(3-4)-横取出し(S) 1ヶ付
34,540
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20852415CDQ2A80-75DMZ-W-M9BL(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする