SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20853185
CDQ2BH20-15DZ-L-M9BL
CADデータダウンロード
標準ストローク
15
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853194
CDQ2BH20-20DMZ-A73
-
20
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853203
CDQ2BH20-35DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
35
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853219
CDQ2BH20-40DMZ-F9GL
-
40
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853228
CDQ2BH20-45DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
45
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください