薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH50TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH50TN - SMC
ストローク
標準ストローク
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20853806CDQ2BH50TN-30DZ30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20853815CDQ2BH50TN-35DMZ35(M) ロッド先端おねじ
14,190
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする