曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DCMZ - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20854479CDQ2B100-100DCMZ-L-M9BVZ標準ストローク
¥48,840
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854488CDQ2B100-100DCMZ-L-M9BWL標準ストローク
¥47,850
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854497CDQ2B100-100DCMZ-M9BASBPC-
¥52,140
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854506CDQ2B100-100DCMZ-M9BL-XC6-
¥54,510
¥49,980
¥54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854515CDQ2B100-100DCMZ-M9BWZ-
¥47,410
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854524CDQ2B100-100DCMZ-M9NWL-
¥46,750
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854533CDQ2B100-100DCMZ-P3DWAZ-
¥54,120
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854549CDQ2B100-100DCMZ-XC36-
¥46,970
¥42,980
¥47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854558CDQ2B100-100DCMZ-XC6-
¥48,240
¥43,980
¥48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする