曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DCZ - SMC
ストローク(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855416CDQ2B100-20DCZ-F7BASBPC-
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855425CDQ2B100-20DCZ-L-A73H-
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855434CDQ2B100-20DCZ-L-M9BWSAPC-
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855443CDQ2B100-20DCZ-L-M9BWSBPC-
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855459CDQ2B100-20DCZ-L-M9BWVZ標準ストローク
38,500
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855468CDQ2B100-20DCZ-L-M9N標準ストローク
36,190
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855477CDQ2B100-20DCZ-L-M9NV標準ストローク
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855486CDQ2B100-20DCZ-L-M9PALS標準ストローク
34,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855495CDQ2B100-20DCZ-M9NL-
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする