曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855547CDQ2B100-20DMZ-F7BASBPC-
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855556CDQ2B100-20DMZ-F79-
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855565CDQ2B100-20DMZ-L-A73L-
34,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855574CDQ2B100-20DMZ-L-M9BW標準ストローク
35,310
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855583CDQ2B100-20DMZ-L-M9BWS標準ストローク
32,230
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855599CDQ2B100-20DMZ-M9B-XC8-
56,710
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20855608CDQ2B100-20DMZ-M9PW-
34,870
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855617CDQ2B100-20DMZ-X1381-
12,050
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする