薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-20DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855626CDQ2B100-20DZ-L-A93L標準ストローク
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855635CDQ2B100-20DZ-L-M9BVL3-
38,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855644CDQ2B100-20DZ-LD-M9B標準ストローク
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855653CDQ2B100-20DZ-M9BAV-XC6-
42,570
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20855669CDQ2B100-20DZ-M9BS-XC35-
33,220
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20855678CDQ2B100-20DZ-M9NWZ-
34,650
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855687CDQ2B100-20DZ-M9P-
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855696CDQ2B100-20DZ-M9PSDPC-
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855705CDQ2B100-20DZ-XC35-
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20855714CDQ2B100-20DZ-X1381-
11,410
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする