曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-25DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-25DCMZ - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20855845CDQ2B100-25DCMZ-A80H-
¥36,410
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855854CDQ2B100-25DCMZ-A93ZS-
¥34,710
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855863CDQ2B100-25DCMZ-L標準ストローク
¥32,780
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855879CDQ2B100-25DCMZ-L-A93L標準ストローク
¥36,850
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855888CDQ2B100-25DCMZ-P4DWSC-
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20855897CDQ2B100-25DCMZ-P4DWSC-XC35-
¥52,310
¥47,980
¥52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする