薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-30DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-30DZ - SMC
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 1~10件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20856475CDQ2B100-30DZ-A73H-X202-
¥33,170
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20856484CDQ2B100-30DZ-A73S-X202-
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20856493CDQ2B100-30DZ-A93M-XC8-
¥53,460
¥48,980
¥53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20856509CDQ2B100-30DZ-D-
¥35,700
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856518CDQ2B100-30DZ-F7BVL-XC8-
¥56,870
¥51,980
¥57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20856527CDQ2B100-30DZ-L-A93標準ストローク
¥32,730
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856536CDQ2B100-30DZ-M9BVMS-
¥32,290
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856545CDQ2B100-30DZ-M9BWM-
¥35,370
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856554CDQ2B100-30DZ-M9PA-
¥36,690
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20856563CDQ2B100-30DZ-M9PAZ-
¥38,010
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする