曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-40DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-40DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20857105CDQ2B100-40DMZ-L-M9BL標準ストローク
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857114CDQ2B100-40DMZ-L-M9BW標準ストローク
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857123CDQ2B100-40DMZ-M9BASBPC-
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857139CDQ2B100-40DMZ-M9BAVL-X271-
47,030
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20857148CDQ2B100-40DMZ-M9BVL-XC8-
61,660
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
20857157CDQ2B100-40DMZ-M9BWZ-
39,600
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857166CDQ2B100-40DMZ-M9NV-
38,610
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857175CDQ2B100-40DMZ-M9NVS-
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857184CDQ2B100-40DMZ-M9NVZ-
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20857193CDQ2B100-40DMZ-M9NVZS-
36,030
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする