曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100M

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100M - SMC
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20859153CDQ2B100M-20DMZ(M) ロッド先端おねじ20
34,710
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20859169CDQ2B100M-20DZ-A93VL(-) 標準(ロッド先端めねじ)20
37,900
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20859178CDQ2B100M-50DZ-M9BWL(-) 標準(ロッド先端めねじ)50
44,660
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする