SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-10DCMZ
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20859616
CDQ2B12-10DCMZ-A93M
CADデータダウンロード
-
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859625
CDQ2B12-10DCMZ-J79CZ-XC6
-
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20859634
CDQ2B12-10DCMZ-L-M9BWVLS
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
8,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859643
CDQ2B12-10DCMZ-M9BVSBPC
-
¥
15,790
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20859659
CDQ2B12-10DCMZ-M9BWVSDPCS
-
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください