薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-20DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-20DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860623CDQ2B12-20DCZ-A93VL-XB9-
11,110
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20860639CDQ2B12-20DCZ-L標準ストローク
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860648CDQ2B12-20DCZ-L-A93標準ストローク
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860657CDQ2B12-20DCZ-L-A93V標準ストローク
10,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860666CDQ2B12-20DCZ-L-A93VL標準ストローク
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860675CDQ2B12-20DCZ-L-M9BASBPC-
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860684CDQ2B12-20DCZ-M9BLS-
9,350
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860693CDQ2B12-20DCZ-M9BVLS-
9,790
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860709CDQ2B12-20DCZ-M9BZ-
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860718CDQ2B12-20DCZ-M9N9-
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする