薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-20DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-20DMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860779CDQ2B12-20DMZ-A73Z-
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860788CDQ2B12-20DMZ-L-A93VL標準ストローク
10,450
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860797CDQ2B12-20DMZ-L-M9BAL標準ストローク
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860806CDQ2B12-20DMZ-L-M9BWZS標準ストローク
9,460
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860815CDQ2B12-20DMZ-M9BAZ-X271-
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
20860824CDQ2B12-20DMZ-M9BWLS-XC6X271-
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
20860833CDQ2B12-20DMZ-M9BW3-
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860849CDQ2B12-20DMZ-W-M9BZ-
13,160
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする