曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-20DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B12-20DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20860858CDQ2B12-20DZ-L-M9BASDPC-
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860867CDQ2B12-20DZ-L-M9BAVL標準ストローク
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860876CDQ2B12-20DZ-L-M9BVL標準ストローク
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860885CDQ2B12-20DZ-L-M9BWZ標準ストローク
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860894CDQ2B12-20DZ-M9BA-
13,150
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860903CDQ2B12-20DZ-M9BVM-XC6X271-
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
20860919CDQ2B12-20DZ-M9BVS-
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20860928CDQ2B12-20DZ-M9NL-XC8-
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする