曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-100DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-100DCZ - SMC
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20863527CDQ2B140-100DCZ-A93S(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
48,790
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20863536CDQ2B140-100DCZ-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20863545CDQ2B140-100DCZ-M9N(-) 0.5M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
52,910
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20863554CDQ2B140-100DCZ-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20863563CDQ2B140-100DCZ-M9NWL(L) 3M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付
53,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20863579CDQ2B140-100DCZ-M9PL(L) 3M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し(-) 2ヶ付
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20863588CDQ2B140-100DCZ-M9PVZ(Z) 5M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し(-) 2ヶ付
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする