SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B140-40DCZ
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20864419
CDQ2B140-40DCZ-A93Z
CADデータダウンロード
(Z) 5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864428
CDQ2B140-40DCZ-M9BAS
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
45,100
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください