SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-10DCMZ
ストローク(mm)
10
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20864814
CDQ2B16-10DCMZ-A73C
-
¥
10,840
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864823
CDQ2B16-10DCMZ-J79CL
-
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864839
CDQ2B16-10DCMZ-L-M9NV
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください