SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-10DCZ
ストローク(mm)
10
ストローク
標準ストローク
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(C) ラバークッション付
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
(L) 同梱
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20864848
CDQ2B16-10DCZ-L-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20864857
CDQ2B16-10DCZ-L-M9PVL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
¥
12,210
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください