SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B16-10DFCZ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
10
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(FCM) ヘッド側インロー付・ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20864866
CDQ2B16-10DFCZ-M9BV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20864875
CDQ2B16-10DFCZ-M9BVL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください